text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch CRDL Brad tacker NB GNH 18V-64 M


Cordless Nailer GNH 18V-64 M, The GNH 18V-64 M Professional with single and contact firing modes is the mobile solution for quick and precise fastening of different materials. The cordless nailer is operated without any compressor, air hose or expensive gas cartridge - just insert the battery and you are ready for work. When the nail magazine is empty,

Artículo No. 0F365848
Tensión nominal (V) 18
Calidad de la batería Otro
Longitud del clavo (mm) 64
Diámetro del clavo (mm) 1.6
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.9
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Calidad de la batería Otro
Longitud del clavo (mm) 64
Diámetro del clavo (mm) 1.6
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.9
Capacidad del cargador 105
Adecuado para clavos
Adecuado para grapas No
Adecuado para grapas de cable No
Con cargador de baterías No
Marca Bosch

Descripción

X-LOCK System bundle Universal Kit (125 mm),Los mejores accesorios X-LOCK de alto rendimiento para la aplicación de múltiples materiales combinados en un solo paquete.,1 x disco de láminas X-LOCK X571, Best for Metal, 125 x 22.23 mm, 40 (2 608 619 201),1 x disco de láminas X-LOCK X571, Best for Metal, 125 x 22.23 mm, 60 (2 608 619 202),1 x disco de láminas X-LOCK X571, Best for Metal, 125 x 22.23 mm, 80 (2 608 619 203),10 x disco de corte X-LOCK, Standard for Inox, 10 x 115 x 1 x 22. 23 mm (2 608 619 266),1 x disco de corte de metal duro X-LOCK, Carbide Multiwheel, 125 x 22.23 mm (2 608 901 193),1 x disco de corte de diamante X-LOCK, Multi Material, 125 x 22.23 x 2. 4 x 12 mm (2 608 900 670),1 x disco de corte diamantado X-LOCK, Best for Ceramic, Extraclean Turbo, 125 x 22.23 x 1.4 x 7 mm (2 608 615 132),Amoladora angular GWX 10-125 Professional (0 601 7B3 000),1 x Bolsa de herramientas

Números de artículo

Artículo No. 0F365848
EAN 4059952548050
UBB 500573690145
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0601481000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.