text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch CRDL Brad tacker NB 18V-64 M


Cordless Nailer GNH 18V-64, The GNH 18V-64 Professional cordless finish nailer is the mobile solution for quick and precise fastening of softwood, hardwood or composite material. This cordless nailer doesn’t need a compressor, an air hose or an expensive gas cartridge – just start your work by simply inserting the battery. When the nail magazine is empt

Artículo No. 9T877515
Tensión nominal (V) 18
Calidad de la batería Otro
Longitud del clavo (mm) 64
Diámetro del clavo (mm) 1.6
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.9
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Calidad de la batería Otro
Longitud del clavo (mm) 64
Diámetro del clavo (mm) 1.6
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.9
Capacidad del cargador 105
Adecuado para clavos
Adecuado para grapas No
Adecuado para grapas de cable No
Con cargador de baterías No
Marca Bosch

Descripción

Amoladora angular GWS 17-125 PSB, La amoladora angular profesional GWS 17-125 PSB dispone de un nuevo interruptor PROtection para el máximo confort durante el trabajo y un diseño ergonómico y de empuñadura delgada. El interruptor PROtection apaga inmediatamente la amoladora angular en cuanto se suelta el interruptor. Además, el sistema de frenado inteligente permite una rápida parada del disco. La potente amoladora angular pequeña tiene una protección contra el polvo mejorada con entradas de aire en la parte trasera de la herramienta. Para una mayor protección del usuario, la GWS 17-125 PSB está equipada con KickBack Control. La GWS 17-125 PSB Professional es perfecta para amolar metal o soldar costuras y cortar metal, hormigón, ladrillos y azulejos. Es compatible con los sistemas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional de Bosch. También incluye funciones como selección de velocidad, velocidad constante, arranque suave y protección contra sobrecarga. Caja de cartón, Empuñadura auxiliar con control de vibraciones (2 608 900 000), Protección (1 605 510 365), Protección de corte metálica (2 608 000 756), Llave de dos agujeros (1 607 950 043), Brida de apoyo (1 605 703 099), Contratuerca (1 603 340 040), Filtro de polvo (2 608 000 824), Contratuerca rápida SDS (1 603 340 031)

Números de artículo

Artículo No. 9T877515
EAN 4059952581712
UBB 500583986574
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0601481101
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.