text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Bosch CRDL Brad tacker NB 18V-64 M


Cordless Nailer GNH 18V-64, The GNH 18V-64 Professional cordless finish nailer is the mobile solution for quick and precise fastening of softwood, hardwood or composite material. This cordless nailer doesn’t need a compressor, an air hose or an expensive gas cartridge – just start your work by simply inserting the battery. When the nail magazine is empt

Artículo No. 3U003162
Tensión nominal (V) 18
Calidad de la batería Otro
Longitud del clavo (mm) 64
Diámetro del clavo (mm) 1.6
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.9
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Calidad de la batería Otro
Longitud del clavo (mm) 64
Diámetro del clavo (mm) 1.6
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.9
Capacidad del cargador 105
Adecuado para clavos
Adecuado para grapas No
Adecuado para grapas de cable No
Con cargador de baterías No
Marca Bosch

Descripción

GWS 17-125 PS, La GWS 17-125 PS Professional con selección de velocidad proporciona la máxima comodidad durante la aplicación gracias al diseño ergonómico y delgado de la empuñadura. El interruptor PROtection apaga inmediatamente la amoladora angular en cuanto se suelta el interruptor. Su gran potencia y robustez, así como la protección contra el polvo mejorada mediante entradas de aire en la parte trasera de la herramienta, garantizan la máxima productividad. El usuario dispone de protección adicional gracias a funciones como el control KickBack, la protección contra reinicio y la empuñadura lateral con control de vibraciones. La amoladora angular pequeña es ideal para amolar metal o soldar costuras y cortar metal, hormigón, ladrillos y azulejos. Es compatible con los sistemas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional de Bosch. Selección de velocidad, velocidad constante, arranque suave y protección contra sobrecarga son características adicionales. Caja de cartón, Empuñadura auxiliar con control de vibraciones (2 608 900 000), Protección (1 605 510 365), Protección de corte metálica (2 608 000 756), Llave de dos agujeros (1 607 950 043), Brida de apoyo (1 605 703 099), Tuerca de bloqueo (1 603 340 040), Filtro de polvo (2 608 000 824)

Números de artículo

Artículo No. 3U003162
EAN 4059952581699
UBB 500581908729
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0601481100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.