Herramientas de grapas y clavos
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
Atornillador
2L756443
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
Bosch CRDL Brad tacker GNH 18V-64 M
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2L756443
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Calidad de la batería
Otro
Longitud del clavo (mm)
64
Diámetro del clavo (mm)
1.6
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.9
Capacidad del cargador
105
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Calidad de la batería
Otro
Longitud del clavo (mm)
64
Diámetro del clavo (mm)
1.6
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.9
Capacidad del cargador
105
Adecuado para clavos
Sí
Adecuado para grapas
No
Adecuado para grapas de cable
No
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2L756443
EAN
4059952548234
UBB
500581479309
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0601481003
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando