Herramientas de grapas y clavos
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
Atornillador
6L848933
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
Bosch CRDL Brad tacker 18V-64 M
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6L848933
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Calidad de la batería
Otro
Longitud del clavo (mm)
64
Diámetro del clavo (mm)
1.6
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.9
Capacidad del cargador
105
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Calidad de la batería
Otro
Longitud del clavo (mm)
64
Diámetro del clavo (mm)
1.6
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.9
Capacidad del cargador
105
Adecuado para clavos
Sí
Adecuado para grapas
No
Adecuado para grapas de cable
No
Número de baterías incluidas
1
Con cargador de baterías
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6L848933
EAN
4059952581736
UBB
500582826797
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0601481102
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando