text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Cortasetos 23-TRIMMER

Non disponibile

Grass trimmer EasyGrassCut 23,Comfortable lightweight design for effortlessly impressive results,Lightweight and balanced design ideal for easy and comfortable handling,Hassle-free, semi-auto spool eliminates the need for manual adjustments,High-quality finish, powerful motor, and strong, durable line for ideal results,Ideal for cutting grass and weeds,

Article number 1Z269520
Peso 2
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 280
Diámetro del círculo de corte (cm) 23
Marca Bosch
Packed per 1

Specifications

Peso 2
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 280
Diámetro del círculo de corte (cm) 23
Marca Bosch
Model EasyGrassCut 23
Type Hedge Trimmer

Description

Cortabordes EasyGrassCut 23,Diseño cómodo y ligero para unos resultados impresionantes sin esfuerzo,Diseño ligero y equilibrado ideal para un manejo fácil y cómodo,Carrete semiautomático sin complicaciones que elimina la necesidad de ajustes manuales,Acabado de alta calidad, motor potente y hilo resistente y duradero para unos resultados ideales,Ideal para cortar hierba y malas hierbas, recortar césped y bordes de jardín,Caja de cartón

Article numbers

Article number 1Z269520
EAN 4059952611457
UBB 500581272886
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  06008C1H01
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.