Equipos de energía para al aire libre
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Equipos de energía para al aire libre
Herramientas
Cortadoras de césped
1G991198
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
BOSCH Cortacéspedes 18V-32 BARETOL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1G991198
Tensión nominal (V)
18
Peso con paquete de baterías (kg)
9.4
Anchura de corte (mm)
320
Sistema de corte
Otro
Altura de corte (mm)
30-60
Recogedor de volumen (l)
31
Compatible con IFTTT
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Peso con paquete de baterías (kg)
9.4
Anchura de corte (mm)
320
Sistema de corte
Otro
Altura de corte (mm)
30-60
Recogedor de volumen (l)
31
Compatible con IFTTT
No
Compatible con Apple HomeKit
No
Compatible con Google Assistant
No
Compatible con Amazon Alexa
No
Robot
No
Marca
Bosch
Codigo SA
84331110
Model
CityMower 32-300
Type
Lawn Mower
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1G991198
EAN
4059952562995
UBB
500581076527
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06008B9A08