Equipos de energía para al aire libre
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
Equipos de energía para al aire libre
Herramientas
Cortadoras de césped
2D997694
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
BOSCH Cortacéspedes 18V-32-200
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2D997694
Tensión nominal (V)
18
Peso con paquete de baterías (kg)
8.1
Anchura de corte (mm)
320
Sistema de corte
Otro
Altura de corte (mm)
20-60
Recogedor de volumen (l)
31
Compatible con IFTTT
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Peso con paquete de baterías (kg)
8.1
Anchura de corte (mm)
320
Sistema de corte
Otro
Altura de corte (mm)
20-60
Recogedor de volumen (l)
31
Compatible con IFTTT
No
Compatible con Apple HomeKit
No
Compatible con Google Assistant
No
Compatible con Amazon Alexa
No
Robot
No
Marca
Bosch
Código de producto
84331110
Model
EasyMower 32-200
Type
Lawn Mower
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2D997694
EAN
4059952616148
UBB
500729658798
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06008B9D01