Atornillador
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
Atornillador
5Y391982
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
Bosch Cordless Taladros GSR18V-110C 4,0AH
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5Y391982
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
82
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
82
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
82
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
82
Momento de torsión máx. (Nm)
110
Par de apriete (Nm)
47
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
480
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
2100
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
GSR 18V-110 C
Type
Cordless Drill Driver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Y391982
EAN
4059952525419
UBB
500708198709
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019G010A