text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Taladros GSR12V-35FC


Artículo No. 0D393491
Tensión nominal (V) 12
Altura 181
Capacidad de las pilas (Ah) 3
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Altura 181
Capacidad de las pilas (Ah) 3
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 32
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 32
Calidad de la batería Lithium-ions
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 460
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1750
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Type Drill Driver

Números de artículo

Artículo No. 0D393491
EAN 3165140936910
UBB 500708205140
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019H3000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.