Atornillador
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas
Atornillador
9Z551012
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
Bosch Cordless Taladros GSR 18V-55 PROCORE
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9Z551012
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Momento de torsión máx. (Nm)
55
Par de apriete (Nm)
55
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Momento de torsión máx. (Nm)
55
Par de apriete (Nm)
55
Peso sin paquete de baterías (kg)
1
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
2
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Codigo SA
84672110
Model
GSR 18V-55
Type
Cordless Drill Driver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Z551012
EAN
4059952509310
UBB
500708199798
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019H5204