Atornillador
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
Atornillador
9H933224
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
Bosch Cordless Taladros GSR 18V-55 LBOXX
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9H933224
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Momento de torsión máx. (Nm)
55
Par de apriete (Nm)
55
Peso sin paquete de baterías (kg)
1
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
460
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1800
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Codigo SA
84672110
Model
GSR 18V-55
Type
Cordless Drill Driver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9H933224
EAN
4059952509273
UBB
500708199533
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019H5200