text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Taladros GSR 18V-55 LBOXX


Cordless Drill/Driver GSR 18V-55, The cordless and powerful GSR 18V-55 Professional drill driver with brushless motor is the ideal starter tool in Bosch´s 18 V category. Tough and powerful with a high performance of 55 Nm and 1,750 RPM, it easily maximises efficiency on the jobsite, especially for work in wood and metal. Its 13-mm Roehm metal chuck make

Artículo No. 7F991901
Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 55
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 55
Par de apriete (Nm) 55
Peso sin paquete de baterías (kg) 1
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 2
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GSR 18V-55
Type Cordless Drill Driver

Descripción

Aspirador sin cable GAS 18V-10 L, Aspiración móvil redefinida: Ahora con toda la potencia!, Potencia de aspiración sostenida durante más tiempo gracias a su tecnología de flujo de aire rotacional, Fácil transporte y manejo gracias a su diseño ligero y compacto y a la interfaz «Click and Clean», Amplia variedad de aplicaciones gracias a su diseño sin bolsa para usos en seco y húmedo, y a los numerosos accesorios, Manguera de 1 x 1. manguera de 6 m (2 608 000 658), 1 x tubo acodado (2 608 000 659), juego de tubos de aspiración de 3 piezas (2 608 000 660), 1 x boquilla para hendiduras, 250 mm (2 608 000 661), 1 x filtro de pliegues planos (2 608 000 663), 1 x boquilla para suelos (2 608 000 707), 1 x adaptador para herramientas eléctricas (2 608 000 708), 1 x correa para el hombro (2 608 000 706), juego de ruedas de 4 piezas (2 608 000 705), Caja de cartón

Números de artículo

Artículo No. 7F991901
EAN 4059952509303
UBB 500708199384
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019H5203
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.