text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Taladros GSR 18V-110 C

Artículo No. 5M711593
Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 82
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 82
Momento de torsión máx. (Nm) 110

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 82
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 82
Momento de torsión máx. (Nm) 110
Par de apriete (Nm) 47
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 480
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 2100
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GSR 18V-110 C
Type Cordless Drill Driver

Números de artículo

Artículo No. 5M711593
EAN 3165140956284
UBB 500708198394
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019G0108
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.