text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Taladro GSR18V-21 2X2.0AH


Article number 2M981515
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Packed per 1

Specifications

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 55
Calidad de la batería Lithium-ions
Par de apriete (Nm) 55
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.2
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 480
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1800
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Codigo SA 84672920
Model GSR 180-LI
Safety GSR 18 V-21
Type Cordless Drill Driver

Article numbers

Article number 2M981515
EAN 3165140979412
UBB 500700204208
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  06019H1008
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.