text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Taladro GSR 18 V-28


Artículo No. 4U100291
Tensión nominal (V) 18
Altura 230
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 38
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Altura 230
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Momento de torsión máx. (Nm) 63
Par de apriete (Nm) 63
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1900
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GSR 18V-28
Safety GSR 18 V-28
Type Cordless Drill Driver

Números de artículo

Artículo No. 4U100291
EAN 3165140979450
UBB 500700203473
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019H4108
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.