text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Taladro GSR 12 V-35


Cordless Drill/Driver GSR 12V-35, The GSR 12V-35 Professional cordless drill driver offers the best performance and compactness in the 12V category. The drill driver´s compact design enables optimum handling, especially when working overhead or in tight spaces. Its 35 Nm hard torque and 0-1,750 rpm, as well as its short head length of 154 mm, offer the

Artículo No. 1E744312
Tensión nominal (V) 12
Altura 181
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 1.2
Luz del portabrocas (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Altura 181
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 1.2
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 32
Calidad de la batería Lithium-ions
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 460
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1750
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GSR 12V-35
Safety GSR 12 V-35
Type Cordless Drill Driver

Descripción

El sistema Power Change Plus ofrece más robustez y precisión que su predecesor. Su vástago reforzado proporciona mejores tolerancias, creando menos holgura y mayor precisión. Además, permite un mejor guiado, gracias a su broca piloto. Su exclusivo sistema sin llave sólo requiere un simple clic para desenchufar la sierra de corona, ofreciendo una expulsión rápida y sencilla del tapón. Utilice este sistema como conexión sin llave entre herramientas eléctricas y sierras de corona.

Números de artículo

Artículo No. 1E744312
EAN 3165140953702
UBB 500700210635
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019H8001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.