text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Taladro GSR 12 V-35 FC


Cordless Drill/Driver GSR 12V-35 FC, The GSR 12V-35 FC Professional cordless drill driver with brushless motor is the most versatile tool for any job in the 12V category. Its FlexiClick System includes four attachments (10-mm drill chuck, lockable bit holder, right angle adapter, and offset angle adapter) that can be easily switched, combined, and adjus

Artículo No. 3F214587
Tensión nominal (V) 12
Altura 181
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 32
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Altura 181
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 32
Calidad de la batería Lithium-ions
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 460
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1750
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GSR 12V-35 FC
Safety GSR 12 V-35 FC
Type Cordless Drill Driver

Descripción

El disco de corte X-LOCK Standard para Inox ofrece un rendimiento fiable en Inox. Su fino borde de disco permite un corte suave y fácil. Además, el disco está libre de cargas ferrosas, sulfurosas y cloradas. Los discos de corte de Bosch cumplen los máximos requisitos de seguridad, como la norma EN 12413. El cambio de los discos de corte es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.

Números de artículo

Artículo No. 3F214587
EAN 3165140936934
UBB 500700212870
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019H3002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.