text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Taladro GSR 12 V-30

Article number 0R152171
Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20

Specifications

Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Momento de torsión máx. (Nm) 30
Calidad de la batería Lithium-ions
Par de apriete (Nm) 30
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.72
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 420
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1600
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías

Article numbers

Article number 0R152171
EAN 3165140992732
UBB 500704843522
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  06019G9004
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.