text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Taladro GSR 12 V-15


Artículo No. 5T699454
Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 19
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 1
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 19
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 19
Momento de torsión máx. (Nm) 30
Par de apriete (Nm) 30
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 400
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1300
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Codigo SA 84672920
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Números de artículo

Artículo No. 5T699454
EAN 3165140773263
UBB 500681360227
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 060186810D
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.