Atornillador
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
Atornillador
8D291961
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
Bosch Cordless Taladro GSR 12 V-15 FC
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8D291961
Tensión nominal (V)
12
Altura
178
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
0.8
Luz del portabrocas (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Altura
178
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
0.8
Luz del portabrocas (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
30
Calidad de la batería
Lithium-ions
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
400
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1300
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Codigo SA
84672920
Model
Click&Go
Safety
GSR 12 V-15 FC
Type
BH_NF_inh_02_EN
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8D291961
EAN
3165140889810
UBB
500700198442
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019F6004