Atornillador
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
Atornillador
6I255535
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
Bosch Cordless Taladro GSR 10,8 V-EC TE (without battery/charger)
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6I255535
Tensión nominal (V)
12
Altura
180
Peso con paquete de baterías (kg)
0.9
Momento de torsión máx. (Nm)
11
Par de apriete (Nm)
3
Adecuado para diámetro de tornillo (mm)
4
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
3000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Altura
180
Peso con paquete de baterías (kg)
0.9
Momento de torsión máx. (Nm)
11
Par de apriete (Nm)
3
Adecuado para diámetro de tornillo (mm)
4
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
3000
Destornillador para tabiquería seca
Sí
Número de baterías incluidas
0
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6I255535
EAN
3165140782968
UBB
500512651356
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
06019E4002