text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Bosch Cordless Taladro de percusión L-Boxx GBH 18 V-26 F


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for max

Artículo No. 8W299606
Tensión nominal (V) 18
Longitud 378
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 26
Energía máx. de un golpe (J) 2.6
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Longitud 378
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 26
Energía máx. de un golpe (J) 2.6
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4350
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 890
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model Click&Go
Safety GBH 18 V-26 F
Type BH_NF_inh_02_EN

Descripción

La broca SDS plus-9 Speed Clean permite taladrar sin polvo. Mientras trabaja, el accesorio de aspiración integrado aspira el polvo a través de los orificios de extracción de la broca, lo que permite una eliminación óptima del material sin pasos adicionales. Esta tecnología da como resultado un entorno de trabajo limpio y sin polvo. La broca está diseñada para su uso en mampostería, hormigón y hormigón armado. La broca SDS plus-9 Speed Clean está disponible con 4 fresas para diámetros mayores y con 2 fresas para diámetros menores y dispone de una punta de centrado preciso. Para obtener resultados precisos, la visibilidad de la marca de desgaste indica si el diámetro del orificio sigue estando dentro de la tolerancia para el fraguado de anclajes metálicos. Está fabricada en Alemania.

Números de artículo

Artículo No. 8W299606
EAN 3165140807944
UBB 500700213605
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0611910001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.