Martillo
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
Martillo
8N867094
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
Bosch Cordless Taladro de percusión GBH 18V-45 C
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8N867094
Tensión nominal (V)
18
Longitud (mm)
545
Capacidad de las pilas (Ah)
12
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
45
Energía máx. de un golpe (J)
12.5
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Número máx. de carreras (1/min)
2760
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Longitud (mm)
545
Capacidad de las pilas (Ah)
12
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
45
Energía máx. de un golpe (J)
12.5
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Número máx. de carreras (1/min)
2760
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
305
Peso sin paquete de baterías (kg)
8
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Model
GBH 18V-45 C
Type
Rotary Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8N867094
EAN
3165140915427
UBB
500708201917
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0611913000