Martillo
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas
Martillo
7O634861
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
Bosch Cordless Taladro de percusión GBH 18V-45 C
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7O634861
Tensión nominal (V)
18
Longitud (mm)
545
Capacidad de las pilas (Ah)
12
Peso con paquete de baterías (kg)
9.2
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
45
Energía máx. de un golpe (J)
12.5
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Longitud (mm)
545
Capacidad de las pilas (Ah)
12
Peso con paquete de baterías (kg)
9.2
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
45
Energía máx. de un golpe (J)
12.5
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Número máx. de carreras (1/min)
2760
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
305
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Codigo SA
84672110
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7O634861
EAN
4059952508023
UBB
500708201750
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0611913002