text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Taladro de percusión GBH 18V-36 C


Artículo No. 3H481523
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 8
Peso con paquete de baterías (kg) 6.1
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 40
Energía máx. de un golpe (J) 7
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-max
Número máx. de carreras (1/min) 2900
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 8
Peso con paquete de baterías (kg) 6.1
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 40
Energía máx. de un golpe (J) 7
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-max
Número máx. de carreras (1/min) 2900
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 500
Peso sin paquete de baterías (kg) 5.1
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model GBH 18V-36 C
Type Rotary Hammer

Números de artículo

Artículo No. 3H481523
EAN 3165140996112
UBB 500708201347
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0611915002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.