text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Bosch Cordless Taladro de percusión GBH 18 V-26


Martillo perforador con acumulador SDS plus GBH 18V-26, El GBH 18V-26 Professional es el martillo perforador con acumulador SDS plus de Bosch más versátil y perfecto para el uso diario. La unidad de aspiración opcional GDE 18V-16 Professional se integra en el martillo y proporciona una solución de aspiración HEPA autónoma para la máxima movilidad. El martillo perforador también incorpora KickBack Control y Control Electrónico de Precisión (EPC) para un mejor manejo de la herramienta y una mayor protección del usuario. Su potente motor suministra 2,6 J de energía de impacto, proporcionando rápidas velocidades de arranque de material. Empuñadura auxiliar (2 602 025 141), Caja de cartón, Tope de profundidad 210 mm (1 613 001 010), Paño de máquina

Objednací číslo 1B248013
Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 347
Peso con paquete de baterías (kg) 3.5
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 26
Energía máx. de un golpe (J) 2.6
Baleno po 1

Specifikace

Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 347
Peso con paquete de baterías (kg) 3.5
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 26
Energía máx. de un golpe (J) 2.6
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4350
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 890
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Codigo SA 84672110
Model GBH 18V-26
Safety GBH 18 V-26
Type Rotary Hammer

Popis

Martillo perforador con acumulador SDS plus GBH 18V-26, El GBH 18V-26 Professional es el martillo perforador con acumulador SDS plus de Bosch más versátil y perfecto para el uso diario. La unidad de aspiración opcional GDE 18V-16 Professional se integra en el martillo y proporciona una solución de aspiración HEPA autónoma para la máxima movilidad. El martillo perforador también incorpora KickBack Control y Control Electrónico de Precisión (EPC) para un mejor manejo de la herramienta y una mayor protección del usuario. Su potente motor suministra 2,6 J de energía de impacto, proporcionando rápidas velocidades de arranque de material. Empuñadura auxiliar (2 602 025 141), Caja de cartón, Tope de profundidad 210 mm (1 613 001 010), Paño de máquina

Čísla materiálu

Objednací číslo 1B248013
EAN 3165140807876
UBB 500700200081
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0611909000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.