text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Taladro de percusión GBH 18 V-26 F


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for max

Artículo No. 1G768249
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 6
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 26
Energía máx. de un golpe (J) 2.6
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 6
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 26
Energía máx. de un golpe (J) 2.6
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4350
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 890
Número de baterías incluidas 1
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Type Rotary Hammer

Descripción

Taladro atornillador a batería GSR 12V-15, El atornillador más potente y compacto de su clase, Portabrocas de sujeción rápida (10 mm), 20 configuraciones de par de apriete + 1 para taladrar, Protección electrónica de la célula (ECP), L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), Cargador rápido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), 1/2 L-BOXX embutido para herramienta y cargador (1 600 A00 2V2), 1/2 L-BOXX embutido para accesorios (1 600 A00 2WY), 2 x batería GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 3RB), 2 x batería GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 3RB), 2 x batería GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 3RB). 0Ah (1 600 Z00 02X)

Números de artículo

Artículo No. 1G768249
EAN 3165140956451
UBB 500704846756
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 061191000E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.