Martillo
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
Martillo
8E857628
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
Bosch Cordless Taladro de percusión 0611916000
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8E857628
Tensión nominal (V)
18
Longitud (mm)
441
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
26
Energía máx. de un golpe (J)
2.5
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm)
30
Número máx. de carreras (1/min)
4350
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Longitud (mm)
441
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
26
Energía máx. de un golpe (J)
2.5
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm)
30
Número máx. de carreras (1/min)
4350
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
890
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.6
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Codigo SA
84672110
Model
GBH 18V-26 D
Safety
GBH 18 V-26 D
Type
Rotary Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8E857628
EAN
3165140953948
UBB
500700210486
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0611916000