text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Cordless Taladro de percusión 0611911102

Artikelnummer 9U284670
Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 325
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 21
Energía máx. de un golpe (J) 2
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 30

Specificaties

Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 325
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 21
Energía máx. de un golpe (J) 2
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 5100
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 1800
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.4
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Codigo SA
Model GBH 18V-21
Type Rotary Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 9U284670
EAN 4059952528113
UBB 500754713963
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0611911102
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.