text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Taladro de percusión 0611911100


Article number 7S975764
Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 325
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 21
Energía máx. de un golpe (J) 2
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 13
Número máx. de carreras (1/min) 5100
Packed per 1

Specifications

Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 325
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 21
Energía máx. de un golpe (J) 2
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 13
Número máx. de carreras (1/min) 5100
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 1800
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.4
Marca Bosch

Article numbers

Article number 7S975764
EAN 4059952528090
UBB 500754713542
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  0611911100
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.