text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Taladro de percusión 061191000G


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for max

Artículo No. 4M320764
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 6
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 26
Energía máx. de un golpe (J) 2.6
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 6
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 26
Energía máx. de un golpe (J) 2.6
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4350
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 980
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Type Rotary Hammer

Descripción

La hoja de sierra circular Speedline Wood proporciona cortes transversales y al hilo rápidos en todo tipo de maderas. Sus dientes de carburo de alta calidad afilados con precisión hacen que la hoja sea lo suficientemente robusta para un corte rápido, mientras que su hoja base de acero endurecido SK5 dimensionalmente estable (> 40 HRC) garantiza la precisión. Además, las ranuras de expansión de la hoja disminuyen las vibraciones durante el uso, lo que amortigua el ruido y reduce el desarrollo de calor. Utilice esta hoja de sierra en todo tipo de maderas y materiales de madera. La hoja de sierra circular Speedline para madera proporciona cortes al hilo y transversales rápidos en todo tipo de maderas

Números de artículo

Artículo No. 4M320764
EAN 4059952560441
UBB 500715648639
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 061191000G
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.