Martillo
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
Martillo
2R147135
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
Bosch Cordless Taladro de percusión 061191000F
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2R147135
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5.5
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
26
Energía máx. de un golpe (J)
2.6
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm)
30
Número máx. de carreras (1/min)
4350
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5.5
Diámetro de perforación en hormigón (mm)
26
Energía máx. de un golpe (J)
2.6
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm)
30
Número máx. de carreras (1/min)
4350
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
980
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Codigo SA
84672110
Type
Rotary Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2R147135
EAN
3165140956468
UBB
500754713054
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
061191000F
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando