Atornillador
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
Atornillador
2S134646
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
Bosch Cordless Taladro de percusión 06019H5303
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2S134646
Tensión nominal (V)
18
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Momento de torsión máx. (Nm)
55
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Momento de torsión máx. (Nm)
55
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm)
8
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
8
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
13
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
13
Par de apriete (Nm)
55
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.1
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
460
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1800
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Model
GSB 18V-55
Type
Cordless Hammer Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2S134646
EAN
4059952509402
UBB
500708196562
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019H5303