text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Taladro de percusión 06019H5302


Artículo No. 8X627424
Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 55
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 55
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm) 8
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 8
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 13
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 13
Par de apriete (Nm) 55
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.1
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 460
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1800
Con cargador de baterías No
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 8X627424
EAN 4059952509396
UBB 500708196315
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019H5302
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.