text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Atornillador de impacto
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
Atornillador de impacto
6W527513
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
Bosch Cordless Taladro de percusión 06019H1109
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6W527513
Tensión nominal (V)
18
Altura
216
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Altura
216
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Momento de torsión máx. (Nm)
55
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
10
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
10
Par de apriete (Nm)
55
Número máx. de carreras (1/min)
27000
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.2
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
480
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1800
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6W527513
EAN
4059952513706
UBB
500708204721
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019H1109