Test catalogus aantal
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
Atornillador de impacto
4V145483
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
Bosch Cordless Taladro de impacto GSB18V-21 2X2.0AH
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4V145483
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
35
Momento de torsión máx. (Nm)
55
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm)
10
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
10
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
10
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
10
Par de apriete (Nm)
55
Número máx. de carreras (1/min)
27000
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.2
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
480
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1800
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
GSB 180-LI
Safety
GSB 18 V-21
Type
Cordless Hammer Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4V145483
EAN
3165140979436
UBB
500700203887
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019H1107
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando