Test catalogus aantal
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
Atornillador de impacto
4U832743
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
Bosch Cordless Taladro de impacto GSB 18 V-28
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4U832743
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
38
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Luz del portabrocas (mm)
13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
38
Momento de torsión máx. (Nm)
63
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm)
13
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
13
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
13
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
13
Par de apriete (Nm)
63
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.2
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1900
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Codigo SA
84672920
Model
GSB 18V-28
Safety
GSB 18 V-28
Type
Cordless Hammer Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4U832743
EAN
3165140979467
UBB
500700203218
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019H4008