text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Taladro de impacto GSB 18 V-21


Artículo No. 7A342720
Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 55
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 35
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 35
Momento de torsión máx. (Nm) 55
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm) 10
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm) 10
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 10
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 10
Par de apriete (Nm) 55
Número máx. de carreras (1/min) 27000
Peso sin paquete de baterías (kg) 1.2
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 480
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1800
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GSB 180-LI
Safety GSB 18 V-21
Type Cordless Hammer Drill

Números de artículo

Artículo No. 7A342720
EAN 3165140979443
UBB 500700203622
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019H1108
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.