Taladros con percusión
B4005.002.005
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
Bosch Cordless Taladro de impacto GSB 10,8-2LI SOLO
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4005.002.005
Tensión nominal (V)
12
Altura
175
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
1
Luz del portabrocas (mm)
10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
12
Altura
175
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
1
Luz del portabrocas (mm)
10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
19
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
19
Momento de torsión máx. (Nm)
30
Diámetro de perforación hormigón 2ª marcha (mm)
10
Diámetro de perforación hormigón 1ª marcha (mm)
10
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm)
10
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm)
10
Par de apriete (Nm)
30
Número máx. de carreras (1/min)
19500
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
380
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
1300
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
1000
Model
GSB 12V-15
Type
Cordless Hammer Drill
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4005.002.005
EAN
3165140630405
UBB
500613320570
UNSPSC
23101502
Artículo del fabricante nr
06019B6901