text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Taladro de impacto 06019J9002

Artículo No. 3U172098
Altura 160
Tensión (V) 12
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 32
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 32

Especificaciones

Altura 160
Tensión (V) 12
Luz del portabrocas (mm) 10
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 32
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 32
Diámetro de perforación piedra 1ª marcha (mm) 10
Diámetro taladro piedra 2ª marcha (mm) 10
Número máx. de carreras (1/min) 26250
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 460
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1750
Marca Bosch

Números de artículo

Artículo No. 3U172098
EAN 4059952513980
UBB 500715651674
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019J9002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.