text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Sierra de sable GSA 18 V-LI


Artículo No. 8L069540
Tensión nominal (V) 18
Carrera en vacío (1/min) 2700
Carrera (mm) 28
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Peso con paquete de baterías (kg) 3.4
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Carrera en vacío (1/min) 2700
Carrera (mm) 28
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Peso con paquete de baterías (kg) 3.4
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Codigo SA 84672290
Model GSA 18V-LI
Type Cordless Sabre Saw

Números de artículo

Artículo No. 8L069540
EAN 3165140861601
UBB 500652011833
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 060164J00B
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.