text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Bosch Cordless Sierra de sable GSA 18 V-LI 2X4,0

Descripción

Sierra sable de batería GSA 18 V-LI, Máximo rendimiento de corte entre las de su clase, Permite cortar más de 100 vigas de pino (100 x 100 mm) con una sola carga de batería, El sistema EMP (Electronic Motor Protection) impide sobrecargas del motor y permite así alargar su vida útil, Fácil manejo: cambio de hoja de sierra fácil y rápido gracias al nuevo mecanismo SDS, Las innovadoras baterías CoolPack garantizan una óptima disipación térmica y prolongan de este modo la vida útil hasta un 100 % (véanse las baterías de litio sin CoolPack), Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total, Ajuste de la velocidad en 2 niveles para diferentes materiales, Empuñadura ergonómica con zona de confort en el área Softgrip, para una sujeción segura y un trabajo sin esfuerzo, 1/1 bandeja para L-BOXX, herramienta y cargador (2 608 438 009, 2 608 438 016), Cargador rápido AL 1860 CV (2 607 225 322), Hoja de sierra para madera S 2345 X (2 608 654 403), Hoja de sierra para metal S 123 XF (2 608 654 416), Maletín L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS), 2 baterías de 4,0 Ah litio (1 600 Z00 038)

Números de artículo

Artículo No. B4050.002.020
EAN 3165140726368
UBB 500618385339
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr 060164J00A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.