Test catalogus aantal
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
Sierras
Sierras
1M408563
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
Bosch Cordless Sierra de sable GSA 18 V-32
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1M408563
Tensión nominal (V)
18
Carrera en vacío (1/min)
2500
Carrera (mm)
32
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso sin paquete de baterías (kg)
3.5
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Carrera en vacío (1/min)
2500
Carrera (mm)
32
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso sin paquete de baterías (kg)
3.5
Con cargador de baterías
No
Marca
Bosch
Model
GSA 18V-32
Safety
GSA 18 V-32
Type
Cordless Sabre Saw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1M408563
EAN
3165140951777
UBB
500700211054
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06016A8108