text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Sierra de calar 2


Artículo No. B4040.002.010
Tensión nominal (V) 12
Carrera (mm) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 1.5
Profundidad de corte en madera (mm) 70
Carrera en vacío (1/min) 2800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Carrera (mm) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 1.5
Profundidad de corte en madera (mm) 70
Carrera en vacío (1/min) 2800
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 3
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm) 3
Rango de giro (°) 45
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 2.1
Código de producto 84672290
Model GST 12V-70
Type Cordless Jigsaw

Números de artículo

Artículo No. B4040.002.010
EAN 3165140711463
UBB 500624108865
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr 06015A1001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.