Sierras circulares
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
Sierras
Sierras circulares
9I738325
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
Bosch Cordless Sierra circular GKS1 V-57G 2X4.0AH
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9I738325
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
4.1
Profundidad de corte (90°) (mm)
57
Profundidad de corte (45°) (mm)
42
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
165
Agujero de la hoja de sierra (mm)
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
4.1
Profundidad de corte (90°) (mm)
57
Profundidad de corte (45°) (mm)
42
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
165
Agujero de la hoja de sierra (mm)
20
Rango de giro máx. (°)
90
Velocidad de giro en vacío (1/min)
3400
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
GKS 18V-57 G
Safety
GKS 18 V-57 G
Type
Cordless Circular Saw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9I738325
EAN
3165140979979
UBB
500700203051
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06016A2106
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando