text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Sierra circular GKS 18V-68 C

Artículo No. 3A387635
Tensión nominal (V) 18
Profundidad de corte (90°) (mm) 70
Profundidad de corte (45°) (mm) 49.5
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5000
Peso sin paquete de baterías (kg) 4

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Profundidad de corte (90°) (mm) 70
Profundidad de corte (45°) (mm) 49.5
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5000
Peso sin paquete de baterías (kg) 4
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Codigo SA 84672230
Model GKS 18V-68 C
Type Cordless Circular Saw

Números de artículo

Artículo No. 3A387635
EAN 4059952506739
UBB 500708200505
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06016B5001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.