Sierras circulares
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
Sierras
Sierras circulares
5Y064466
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
Bosch Cordless Sierra circular GKS 18 V-LI
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5Y064466
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
4.1
Profundidad de corte (90°) (mm)
51
Profundidad de corte (45°) (mm)
40
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
165
Agujero de la hoja de sierra (mm)
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
0
Peso con paquete de baterías (kg)
4.1
Profundidad de corte (90°) (mm)
51
Profundidad de corte (45°) (mm)
40
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
165
Agujero de la hoja de sierra (mm)
20
Velocidad de giro en vacío (1/min)
3900
Con cargador de baterías
No
Marca
BOSCH
Model
Click&Go
Safety
GKS 18 V-LI
Type
BH_NF_inh_02_EN
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Y064466
EAN
3165140483209
UBB
500700200248
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
060166H000