text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Sierra circular GKS 18 V-68 GC


Artículo No. 7M488154
Tensión nominal (V) 18
Profundidad de corte (90°) (mm) 68
Profundidad de corte (45°) (mm) 50
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Velocidad de giro en vacío (1/min) 2500
Peso sin paquete de baterías (kg) 4.3
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Profundidad de corte (90°) (mm) 68
Profundidad de corte (45°) (mm) 50
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Velocidad de giro en vacío (1/min) 2500
Peso sin paquete de baterías (kg) 4.3
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Codigo SA 84672230
Model GKS 18V-68 GC
Type Cordless Circular Saw

Números de artículo

Artículo No. 7M488154
EAN 3165140931847
UBB 500704840551
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06016B5100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.