text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Sierra circular GKS 18 V-57 G


Artículo No. 8M822529
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 4
Profundidad de corte (90°) (mm) 57
Profundidad de corte (45°) (mm) 39
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 4
Profundidad de corte (90°) (mm) 57
Profundidad de corte (45°) (mm) 39
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 90
Velocidad de giro en vacío (1/min) 3400
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Codigo SA 84672230
Model GKS 18V-57
Safety GKS 18 V-57 G
Type Cordless Circular Saw

Números de artículo

Artículo No. 8M822529
EAN 3165140869324
UBB 500700198855
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06016A2200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.